Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 1160 Dachpappstifte 2,8x25, Stahl feuerverzinkt, 2,5kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
DIN 1160 Dachpappstifte 2,8x25, Stahl feuerverzinkt, 2,5kg
DIN 1160 Dachpappstifte 2,8x25, Stahl feuerverzinkt, 2,5kg
DIN 1160 Dachpappstifte 2,8x25, Stahl feuerverzinkt, 2,5kg
DIN 1160 Dachpappstifte 2,8x25, Stahl feuerverzinkt, 2,5kg
DIN 1160 Dachpappstifte 2,8x25, Stahl feuerverzinkt, 2,5kg
DIN 1160 Dachpappstifte 2,8x25, Stahl feuerverzinkt, 2,5kg
Artikel-Nr.:
     5417F-43692
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784182034
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel
Dachpappstifte/Schieferstifte DIN 1160, feuerverzinkt, Pakete à 2,5 kg
Weitere Informationen:
Norm:
1160
Kopfform:
Breitkopf
l:
25
d3:
-
d1:
2,8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Länge:
25
Durchmesser:
2,8
Paketinhalt:
2,5 kg
Abmessung:
2,8 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: dachpappennägel, Dachpappstift tzn 2,8x 25 a 2,5kg
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
pro Kilogramm
€ 3,95*
ab € 3,3151*
€ 3,7451*
5
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 3,3308*
€ 3,7708*
5
pro Kilogramm
€ 3,95*
ab € 3,5301*
€ 3,7999*
5
pro Kilogramm
€ 3,95*
ab € 3,8241*
€ 4,2941*
5
pro Kilogramm
€ 4,80*
ab € 4,52*
€ 5,07*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 3,7451*
€ 4,45667
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 3,6751*
€ 4,37337
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 3,5151*
€ 4,18297
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,3951*
€ 4,04017
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 3,3151*
€ 3,94497
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 18,7255* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.