Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerwalze Nylon 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerwalze Nylon 25cm
Malerwalze Nylon 25cm
Malerwalze Nylon 25cm
Malerwalze Nylon 25cm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4250560500977
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4250560500977
EAN/GTIN:
     4250560500977
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
Farbwalze Nr. 7015.01 und 7016.01 - Polyamid - Ungepolstert - Lösemittelbeständig - Geeignet für glatte Untergründe und Beschichtungen- Rollenbreite 25 cm - Florhöhe 14 mm - Für Steckbügel-Ø 8 mm
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
25 cm
Florhöhe:
14 mm
Für Steckbügel-Ø:
8 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,04*
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 2,42*
€ 3,50*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 2,46*
€ 3,56*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,46*
€ 3,56*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,81*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
705033
ab € 1,78*
Ähnlich
k.A.
705082
ab € 0,72*
Ähnlich
k.A.
705061
ab € 1,40*
Ähnlich
k.A.
701521
ab € 2,58*
Ähnlich
k.A.
701621
ab € 3,27*
Ähnlich
k.A.
705075
ab € 0,41*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
701501
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.