Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerwalze Nylon 25cm Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerwalze Nylon 25cm Nölle
Malerwalze Nylon 25cm Nölle
Artikel-Nr.:
     4012-742460
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     701601
EAN/GTIN:
     4250560500977
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
Maler-Farbwalze Nylon

Ausführung: Passend für 8-mm-Steckbügel.



100 % Polyamid, Florhöhe 14 mm, mit Blaufaden, lösemittelbeständig, ungepolstert, geeignet für glatte Untergründe, für Beschichtungen, besonders strapazierfähig.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
25 cm
Florhöhe:
13 mm
für Steckbügel-Ø:
8 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
701601
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
301
20
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,37*
2 Tage
192
1
€ 5,59*
ab € 2,39*
€ 3,42*
Lager 4012
301
1
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 3,46*
7 Tage
256
1
€ 4,79*
ab € 2,46*
€ 3,52*
2 Tage
316
1
€ 7,90*
ab € 2,47*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
705033
ab € 1,78*
Ähnlich
k.A.
705082
ab € 0,72*
Ähnlich
k.A.
705061
ab € 1,40*
Ähnlich
k.A.
701521
ab € 2,03*
Ähnlich
k.A.
701621
ab € 2,76*
Ähnlich
k.A.
705075
ab € 0,41*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
701501
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.