Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAT-Mehrfachverriegelung, PZ, E92, VK9, D65,20kt, DL/DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAT-Mehrfachverriegelung, PZ, E92, VK9, D65,20kt, DL/DR
PAT-Mehrfachverriegelung, PZ, E92, VK9, D65,20kt, DL/DR
PAT-Mehrfachverriegelung, PZ, E92, VK9, D65,20kt, DL/DR
PAT-Mehrfachverriegelung, PZ, E92, VK9, D65,20kt, DL/DR
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4053569250788
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4053569250788
EAN/GTIN:
     4053569250788
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Mehrfachverriegelung EP 960 Entfernung 92 mm für Notausgangstüren - Mehrfachverriegelung für Notausgangstüren nach DIN EN 179 und DIN EN 1125 - Schlüsselbetätigt mit Panikfunktion - Verriegelung durch Stahlrundbolzen und Schwenkhaken - Einsatz in Verbindung mit Standard-KFV-Rahmenteilen, keine Sonderteile erforderlich - Kein Funktionsausfall bei sich setzendem Türblatt durch Verriegelung der Schwenkhaken von unten nach oben - Stahlrundbolzen erschweren ein Aufhebeln der Tür - Schwenkhaken erschweren ein Auseinanderdrücken von Blendrahmen und Türflügel - Entfernung 92 mm - 9-mm-Vierkant-Nuss - Stulpoberfläche Edelstahl matt gebürstet - Ausführung DIN links (DIN- und Fluchtrichtung können durch einfaches Umstellen geändert werden) Abmessungen (mm): Variante/Maß A B C G I K B001 2170 760 730 1020 290 130 K002 1754 760 730 892 – – Panikfuntion: Ausführung SA ohne FS-Zulassung: B-SA = Funktion B mit abgesetzter Softlock-Falle D-SA = Funktion D mit abgesetzter Softlock-Falle E-SA = Funktion E mit abgesetzter Softlock-Falle Ausführung FS mit FS-Zulassung: B-FS = Funktion B mit Metallfalle D-FS = Funktion D mit Metallfalle E-FS = Funktion E mit Metallfalle- Lief.-Art.-Nr. 3484623 - Stulp 20 mm - Dorn 65 mm - Panikfunktion E-FS - Variante B001
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3484623
Stulp:
20 mm
Dorn:
65 mm
Panikfunktion:
E-FS
Variante:
B001
Weitere Suchbegriffe: Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss din links 65/92/9, anti-panik schloß, kfv anti-panik-schloss, Entfernung, für, Mehrfachverriegelung, Notausgangstüren, Panik-Mehrfachverriegelungen, PAT-Mehrfachverriegelung, PZ, E92, VK9, D65, 20kt, DL/DR, Schließtechnik
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 420,33*
€ 497,41*
2 Tage
8
€ 8,50*
ab € 439,42*
€ 504,58*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 439,68*
€ 504,59*
3 Tage
204
€ 35,99*
ab € 437,99*
€ 504,62*
Lager 284
Frei Haus
ab € 498,67*
€ 568,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,01*
€ 675,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,45*
€ 664,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,01*
€ 639,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,91*
€ 622,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,67*
€ 593,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.