Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAT-Mehrfachverrieg.EP960PZ,9/92,D65,EFS,20kt,B001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAT-Mehrfachverrieg.EP960PZ,9/92,D65,EFS,20kt,B001
PAT-Mehrfachverrieg.EP960PZ,9/92,D65,EFS,20kt,B001
Artikel-Nr.:
     6C8MS-733788
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3484623
EAN/GTIN:
     4053569250788
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Mehrfachverriegelung EP 960 Entfernung 92 mm für Notausgangstüren

• Mehrfachverriegelung für Notausgangstüren nach DIN EN 179 und DIN EN 1125
• Schlüsselbetätigt mit Panikfunktion
• Verriegelung durch Stahlrundbolzen und Schwenkhaken
• Einsatz in Verbindung mit Standard-KFV-Rahmenteilen, keine Sonderteile erforderlich
• Kein Funktionsausfall bei sich setzendem Türblatt durch Verriegelung der Schwenkhaken von unten nach oben
• Stahlrundbolzen erschweren ein Aufhebeln der Tür
• Schwenkhaken erschweren ein Auseinanderdrücken von Blendrahmen und Türflügel
• Entfernung 92 mm
• 9-mm-Vierkant-Nuss
• Stulpoberfläche Edelstahl matt gebürstet
• Ausführung DIN links (DIN- und Fluchtrichtung können durch einfaches Umstellen geändert werden)

Abmessungen (mm):
Variante/Maß A B C G I K
B001 2170 760 730 1020 290 130
K002 1754 760 730 892 – –

Panikfuntion:
Ausführung SA ohne FS-Zulassung:
B-SA = Funktion B mit abgesetzter Softlock-Falle
D-SA = Funktion D mit abgesetzter Softlock-Falle
E-SA = Funktion E mit abgesetzter Softlock-Falle

Ausführung FS mit FS-Zulassung:
B-FS = Funktion B mit Metallfalle
D-FS = Funktion D mit Metallfalle
E-FS = Funktion E mit Metallfalle

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3484623
Dorn:
65 mm
Panikfunktion:
E-FS
Stulp:
20 mm
Variante:
B001
Herstellerartikelnummer:
3484623
Herstellername:
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Markenname:
KFV
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss din links 65/92/9, anti-panik schloß, kfv anti-panik-schloss, 4053569250788, Antipanik, Antipanikschloss, Mehrfach, Mehrfachverrieglung, Panik, Verrieglung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 5,80*
ab € 404,62*
€ 470,15*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 430,43*
€ 491,32*
1 Tag
8
€ 8,50*
ab € 431,10*
€ 491,34*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 420,74*
€ 491,34*
3 Tage
3
€ 35,99*
ab € 440,28*
€ 498,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,34*
€ 584,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,28*
€ 566,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 473,89*
€ 563,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,54*
€ 542,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 453,27*
€ 539,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 448,73*
€ 533,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,69*
€ 525,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,74*
€ 500,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.