Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette, blau,20 200 x 160 x 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette, blau,20 200 x 160 x 90
Geldkassette, blau,20 200 x 160 x 90
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4053569228954
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4053569228954
EAN/GTIN:
     4053569228954
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Geldkassette - Robuste Kassette aus lackiertem Stahl - Nahtlos gezogen - Griff vernickelt - Deckel mit Schaumstoffeinlage - Münzgeldeinsatz aus Kunststoff - Sicherheitszylinderschloss 2 Schlüssel im Lieferumfang - Farbe blau - Breite 200 mm - Höhe 90 mm - Tiefe 160 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
200 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
160 mm
... > Büro > Tresore > Kassetten
Weitere Suchbegriffe: geldzählkassette blau, geld kassette, Büroausstattung, Büromöbel, blau, 20, Geldkassetten, und
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,70*
€ 17,28*
6 Tage
65
1
€ 4,95*
ab € 12,53*
€ 17,36*
2 Tage
65
10
Frei Haus
ab € 14,68*
€ 18,32*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 13,47*
€ 18,63*
1
€ 4,80*
ab € 13,47*
€ 18,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.