| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-785347 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569228954 EAN/GTIN: 4053569228954 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900042070, Geldkassette, blau Diese Geldkassette ist mit einem Kunststoff-Münzgeldeinsatz ausgestattet. , Material: Stahlblech, nahtlos gezogen , Griff: vernickelt , Sicherheitszylinderschloss: mit 2 Schlüsseln , Deckel: mit Schaumstoffeinlage , Farbe: blau, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Maße BxTxH: | 200x160x90 mm | Gewicht: | 0,80 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,70* | € 17,28* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,53* | € 17,36* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,68* | € 18,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 13,47* | € 18,63* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 13,47* | € 18,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|