Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelnippel G1/2 x G3/4 AG/ MS / SW 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelnippel G1/2 x G3/4 AG/ MS / SW 32
Doppelnippel G1/2 x G3/4 AG/ MS / SW 32
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4047322464826
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     252.06
EAN/GTIN:
     4047322464826
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgewindenippel - Messing - Arbeitsdruck: max. 25 bar - Betriebstemperatur: max. 90 °C - Länge 29 mm - SW 32 mm - Anschluss G 1/2 x G 3/4 Zoll
Weitere Informationen:
Länge:
29 mm
SW:
32 mm
Anschluss:
G 1/2 x G 3/4 Zoll
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
171
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 1,87*
1 Tag
169
1
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 1,87*
4 Tage
86
1
€ 4,30*
ab € 1,25*
€ 1,90*
1 Tag
171
20
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,04*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,94*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN2521234
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.