Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild Folie Löschschlauch 200 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild Folie Löschschlauch 200 x 200 mm
Brandschutzschild Folie Löschschlauch 200 x 200 mm
Brandschutzschild Folie Löschschlauch 200 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4044589372369
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     DVE4044589372369
EAN/GTIN:
     4044589372369
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhyd...
Brandschutzschild „Löschschlauch” - ASR A1.3 F002 - DIN EN ISO 7010 F002 - Langnachleuchtend, DIN 67510-4 Unterklasse C- Ausführung Folie Hl 150: selbstklebend, langnachleuchtend - Maße B x H 200 x 200 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Folie Hl 150: selbstklebend, langnachleuchtend
Maße B x H:
200 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch folie, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch, Brandschutzschild, Brandschutzschild BGV A8 Löschschlauch, Brandschutzschlid, Brandschutzzeichen BGV A8 Löschschlauch
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 7,09*
1
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 7,09*
7 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 5,60*
€ 8,35*
1 Tag
20
20
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 9,01*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,75*
€ 11,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A5105
ab € 1,78*
Ähnlich
Wolk
11.A5110
ab € 2,93*
Ähnlich
Wolk
15.A5105
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
15.A5110
ab € 4,52*
Ähnlich
Wolk
21.A5105
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
21.A5110
ab € 1,19*
Ähnlich
Wolk
38.A5105
ab € 2,16*
Ähnlich
Wolk
43.A5110
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.