Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiftopf SC 100 x 50 x 20 mm K80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleiftopf SC 100 x 50 x 20 mm K80
Schleiftopf SC 100 x 50 x 20 mm K80
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4037073003818
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     TOPFSCG10050020K80
EAN/GTIN:
     4037073003818
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
schleiftopf 100x50x20
Schleiftopf Silicium-Carbid - Kantenhärtung durch dünne Harzschicht - Zum Schleifen von HM-Sticheln *Aussparung 80 x 40 mm- Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Abmessungen 100 x 50 x 20* mm - Körnung 80 - Holz bedingt geeignet - Stahl empfohlen - HM empfohlen - Kunststoff GFK bedingt geeignet - Härte K - Stein empfohlen
Weitere Informationen:
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Abmessungen:
100 x 50 x 20* mm
Körnung:
80
Holz:
bedingt geeignet
Stahl:
empfohlen
HM:
empfohlen
Kunststoff GFK:
bedingt geeignet
Härte:
K
Stein:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, schleiftopf k80, Müller, QR4026550, Schleifmittel, Silicium-Carbid
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 20,81*
€ 27,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,90*
€ 27,76*
1 Tag
21
€ 7,90*
ab € 20,99*
€ 27,80*
4 Tage
21
€ 4,30*
ab € 20,84*
€ 28,24*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 27,14*
€ 35,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.