Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiftopf SC 100x50x20mm K80 Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleiftopf SC 100x50x20mm K80 Müller
Schleiftopf SC 100x50x20mm K80 Müller
Schleiftopf SC 100x50x20mm K80 Müller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4037073003818
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     TOPFSCG10050020K80
EAN/GTIN:
     4037073003818
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
schleiftopf 100x50x20
Silicium-Carbid
Weitere Informationen:
Abmessung:
100 x 50 x 20* mm
Körnung:
80
Härte:
K
Bohrungs-Ø:
20 mm
Außen-Ø:
100 mm
Stahl:
empfohlen
HM:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
Stein:
empfohlen
Topfhöhe:
50 mm
Kunststoff GFK Holz:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, schleiftopf k80, Silicium-Carbid, Schleifmittel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 6,90*
ab € 20,88*
€ 27,61*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,90*
€ 27,62*
1 Tag
22
€ 7,90*
ab € 20,86*
€ 27,65*
3 Tage
23
€ 4,30*
ab € 20,85*
€ 28,12*
€ 4,90*
ab € 21,90*
€ 30,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.