Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiftopf SC 100x50x20 mm K80 Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleiftopf SC 100x50x20 mm K80 Müller
Schleiftopf SC 100x50x20 mm K80 Müller
Artikel-Nr.:
     4012-559118
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     TOPFSCG10050020K80
EAN/GTIN:
     4037073003818
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
schleiftopf 100x50x20
Schleiftopf aus Silicium-Carbid

Anwendung: Zum Schleifen von Graviersticheln auf Stichelschleifmaschinen. Mit Kantenhärtung am Umfang. Eine Kantenhärtung ist bei den Arbeitsgängen angebracht, bei denen ein besonders guter Kantenstand der Schleifscheibe notwendig ist, da das Werkstück stark über die Kanten der Schleifscheiben geführt wird. Auf die zu schützende Kante wird eine dünne Harzschicht ähnlich der Bindung kunstharzgebundener Scheiben aufgetragen.



Aus Silicium-Carbid, grün, mit Aussparung 80 x 40 mm.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
100 mm
Höhe:
50 mm
Bohrungs-Ø:
20 mm
Aussparungs-Ø:
80 mm
Aussparungstiefe:
40 mm
Körnung:
80
Härte:
K
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
TOPFSCG10050020K80
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, schleiftopf k80, 80210010, Müller, QR4026550, Schleifmittel, Silicium-Carbid
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
21
€ 6,90*
ab € 20,88*
€ 27,61*
7 Tage
18
€ 4,79*
ab € 20,90*
€ 27,62*
2 Tage
22
€ 7,90*
ab € 20,86*
€ 27,65*
4 Tage
23
€ 4,30*
ab € 20,85*
€ 28,12*
€ 4,90*
ab € 21,90*
€ 30,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.