| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4037073003801 Herst.-Nr.: TOPFEK1005020K80 EAN/GTIN: 4037073003801 |
| |
|
| | |
| Schleiftopf Edelkorund - Kantenhärtung durch dünne Harzschicht - Zum Schleifen von HSS-Sticheln * Aussparung 80 x 40 mm- INOX empfohlen - Abmessungen 100 x 50 x 20* mm - Körnung 80 - Stahl empfohlen - Härte K Weitere Informationen: | | INOX: | empfohlen | Abmessungen: | 100 x 50 x 20* mm | Körnung: | 80 | Stahl: | empfohlen | Härte: | K |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,24* | € 25,87* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,33* | € 25,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,28* | € 25,92* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,22* | € 26,37* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 24,95* | € 32,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|