Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiftopf EK 100x50x20mm K80 Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleiftopf EK 100x50x20mm K80 Müller
Schleiftopf EK 100x50x20mm K80 Müller
Schleiftopf EK 100x50x20mm K80 Müller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4037073003801
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     TOPFEK1005020K80
EAN/GTIN:
     4037073003801
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
schleiftopf 100x50x20
Edelkorund
Weitere Informationen:
Abmessung:
100 x 50 x 20* mm
Körnung:
80
Härte:
K
Bohrungs-Ø:
20 mm
Außen-Ø:
100 mm
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Topfhöhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, schleiftopf k80, Edelkorund, Schleifmittel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
€ 6,90*
ab € 19,23*
€ 26,74*
Lager 7
48
€ 4,79*
ab € 19,29*
€ 26,74*
2 Tage
66
€ 7,90*
ab € 19,38*
€ 26,76*
4 Tage
48
€ 4,30*
ab € 19,15*
€ 27,25*
€ 4,90*
ab € 20,23*
€ 29,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.