| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3080150010 Herst.-Nr.: TOPFEK1005020K80 EAN/GTIN: 4037073003801 |
| |
|
| | |
| Schleiftopf, Edelkorund, weiß Anwendung: Zum Schleifen von Graviersticheln auf Stichelschleifmaschinen. Mit Kantenhärtung am Umfang. Eine Kantenhärtung ist bei den Arbeitsgängen angebracht, bei denen ein besonders guter Kantenstand der Schleifscheibe notwendig ist, da das Werkstück stark über die Kanten der Schleifscheiben geführt wird. Auf die zu schützende Kante wird eine dünne Harzschicht ähnlich der Bindung kunstharzgebundener Scheiben aufgetragen. Edelkorund, weiß. Weitere Informationen: | | Bohrungs-Ø: | 20 mm | Außen-Ø: | 100 mm | Härte: | K | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, schleiftopf k80, QR4026550, Edelkorund, Schleifmittel, Müller, Edelkorund-Schleiftopf, Schleif-Topf, 4037073003801, 3080150010, 80150010 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,25* | € 26,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,32* | € 26,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,54* | € 27,17* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 19,26* | € 27,25* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,33* | € 29,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|