| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4031301045533 Herst.-Nr.: DVE4031301045533 EAN/GTIN: 4031301045533 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Softshell-Jacke »Pittsburgh«, gelb - Flexibles, elastisches Gewebe - Winddicht und wasserabweisend - Atmungsaktiv - 3M Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel sowie auf Schultern - Dunkel abgesetzter Manschettenbereich verhindert leichtes Anschmutzen - Unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz - Justierbare Klettmanschette - Zwei Brusttaschen und zwei untere Reißverschlusstaschen - Kordelzug im Saum - Hoher, fleecegefütterter Kragen Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan Zulassung/Norm: EN 20471: 2013 +A1: 2007- Farbe gelb-navy - Größe XL Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb-navy | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, warnschutzjacke gelb blau, soft shell jacke, Arbeitsschutz, BIG, gelb, Herren-Jacke, Herrenjacke, JackePittsburgh, Softshellleuchtgelb/navy, Gr.XL, Schutzjacke, Warnschutz-Softshell-Jacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzkleidung, »Pittsburgh« |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,59* | € 48,38* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 45,33* | € 57,54* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,89* | € 59,36* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,63* | € 62,03* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 54,41* | € 67,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|