Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel, 100% BW,290g/qm, Gr. 52, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsmantel, 100% BW,290g/qm, Gr. 52, grau
Berufsmantel, 100% BW,290g/qm, Gr. 52, grau
Berufsmantel, 100% BW,290g/qm, Gr. 52, grau
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030913132525
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     DVE4030913132525
EAN/GTIN:
     4030913132525
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
Herren-Berufsmantel, grau - Brust-, Seiten- und Innentaschen - Rückengurt - Verdeckte Knopfleiste - Einlauffest Material: 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, 290 g/m²- Größe 52
Weitere Informationen:
Größe:
52
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,29*
€ 23,18*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,96*
€ 23,19*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,55*
€ 23,54*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,82*
€ 23,78*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 20,50*
€ 26,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0132102
ab € 16,93*
Ähnlich
Planam
0132106
ab € 16,85*
Ähnlich
Planam
0132110
ab € 16,89*
Ähnlich
Planam
0132024
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0132025
ab € 16,87*
Ähnlich
Planam
0132026
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0132027
ab € 16,85*
Ähnlich
Planam
0132028
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0132029
ab € 16,89*
Ähnlich
Planam
0132042
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
0132044
ab € 16,85*
Ähnlich
Planam
0132046
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0132048
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
0132050
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0132054
ab € 16,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.