| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4030646055801 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4030646055801 EAN/GTIN: 4030646055801 |
| |
|
| | |
| Zunftweste »Heiner« - Trenkercord - Zweireihig, achtknöpfig - 2 Außentaschen - Eine Innentasche - Perlmuttimitatknöpfe - Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe, 100 % Baumwolle - Ein Rückenschnallgurt Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m² Farbe: schwarz- Größe 52 - Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 52 | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cord-Weste, Cordweste, Weste, Westen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,40* | € 61,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,71* | € 62,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 49,36* | € 64,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 49,59* | € 65,35* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 52,26* | € 68,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|