Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose Paul, Trenkercord, Gr. 52, schwer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose Paul, Trenkercord, Gr. 52, schwer
Zunfthose Paul, Trenkercord, Gr. 52, schwer
Zunfthose Paul, Trenkercord, Gr. 52, schwer
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030646051964
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4030646051964
EAN/GTIN:
     4030646051964
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Cord-Hose
Cordhose
Zunfthose »Paul« - Trenkercord - Schlagweite 48 cm - 2 Zollstocktaschen - Taschen-Kunstleder-Paspelierung - Reißverschluss silber Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m² Farbe: schwarz- Größe 52 - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
schwarz
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 56,63*
€ 72,59*
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 60,84*
€ 73,56*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 61,05*
€ 73,88*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,60*
€ 78,91*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 72,22*
€ 86,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
50008-20-46
ab € 56,32*
Ähnlich
FHB
50008-20-48
ab € 56,38*
Ähnlich
FHB
50008-20-50
ab € 56,60*
Ähnlich
FHB
50008-20-54
ab € 56,31*
Ähnlich
FHB
50008-20-56
ab € 56,49*
Ähnlich
FHB
50008-20-58
ab € 56,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.