| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000375043 Herst.-Nr.: 50008-20-52 EAN/GTIN: 4030646051964 |
| |
|
| | |
| 85% Baumwolle / 15% Polyester, ca. 550 g/m² · Schlagweite 48 cm · 2 Zollstocktaschen · 2 seitliche Einschubtaschen · Taschen-Kunstleder-Paspelierung · doppelt vernähte FHB-Fünfecke aus Kunstleder verhindern ein Ausreißen der Taschen · haltbare Kappnahtverarbeitung im Schnitt für maximale Haltbarkeit · 2 Zollstocktaschen mit Kunstleder-PaspelierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 550g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 52 | Marke: | FHB | Material: | 85% Baumwolle / 15% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,54* | € 73,72* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 61,10* | € 74,09* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,49* | € 74,42* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,60* | € 79,47* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,93* | € 79,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|