| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4030281104902 Herst.-Nr.: DVE4030281104902 EAN/GTIN: 4030281104902 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsset 50 Anwendungsbereiche: Bau- und Montagearbeiten für Dachdecker, Zimmerleute, Absturzsicherung für Schächte, Fenster- und Fassadenreinigung, Arbeiten an Masten, Leitern und Trägern, Gerüstarbeiten Zulassung/Norm: EN 363 Gewicht: 6,03 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg Lieferumfang: - Auffanggurt »CS 2« - Schlinge »LOOP« 26 kN, 2 m - Auffanggerät »Ergogrip«, Seillänge 10 m - Stahlblechgerätekoffer STATRANS FALLSTOP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auffanggurt, Auffanggurtsystem, Gurtband Auffanggurt, Kunstfaser-Seil, Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polyamid-Seil, Rettungsleine, Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, skylotec sicherheitsleine, sicherheitsleine, sicherheitsseil 10m, CS, Sicherheitsset |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 221,33* | € 257,51* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 215,54* | € 257,73* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,32* | € 260,01* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,41* | € 263,42* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 266,25* | € 306,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|