Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarlineal DIN 874/00 125 mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haarlineal DIN 874/00 125 mm HP
Haarlineal DIN 874/00 125 mm HP
Haarlineal DIN 874/00 125 mm HP
Haarlineal DIN 874/00 125 mm HP
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4029713213886
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4029713213886
EAN/GTIN:
     4029713213886
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal preisser 125mm
haarlineal
Haarlineal Messtechnik - Aus Spezialstahl - DIN 874 Blatt 2, GG 00 - Mit Handwärmeschutz - Einseitig spitzer Auslauf - Haarmesskante blendfrei brüniert Lieferung: Im Kunstlederetui.- Länge 125 mm - Querschnitt 25 x 5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Querschnitt:
25 x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: helios-preisser haarlineal, Lineale, Messtechnik, PW5
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,77*
€ 16,26*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,15*
€ 16,57*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,74*
€ 16,57*
3 Tage
587
1
€ 6,99*
ab € 12,56*
€ 17,68*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 14,26*
€ 19,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.