| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0512103 Herst.-Nr.: 0512103 EAN/GTIN: 4029713213886 |
| |
|
| | |
| Haarlineal DIN 874/00 125mm Weitere Informationen: | | Genauigkeitsklasse: | 0 | Norm: | DIN874 | Werkstoff: | Spezialstahl | Länge_2: | 125 m | Querschnitt: | 22x6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: helios-preisser haarlineal, 0512103, 4029713213886, Haarlineale, Lineal, Lineale, DIN874/00, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,76* | € 16,14* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,71* | € 16,46* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,76* | € 16,47* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,59* | € 17,57* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,00* | € 18,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|