| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4029201143022 Herst.-Nr.: DVE4029201143022 EAN/GTIN: 4029201143022 |
| |
|
| | |
| Regenset Hose und Jacke, gelb - Im wieder verschweißbaren Beutel - Wasserdicht, reißfest, strapazierfähig Jacke: - Zwei Pattentaschen Hose: - Zwei Seiteneingriffe Material: 100 % Polyester Zulassung/Norm: EN 343- Größe XL Weitere Informationen: | | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, PU-Jacke, Nässearbeitsschutzanzug, Regenanzug, Regenkombination, Regenschutzanzug, Regenset, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gelb xl, arbeitshose gelb, arbeitshose xl, Arbeitsschutz, Hansen, Helly, Hose, Hosen, Jacke, Jacken, Regenbekleidung, Regenhose, Regenhosen, Regenjacke, Regenjacken, Regenkleidung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,32* | € 13,69* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,40* | € 13,71* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,02* | € 13,94* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 6,80* | ab € 11,67* | € 16,17* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 16,58* | € 22,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|