Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzböden 1000 x 400 mm für CLIP-Set, verzinkt (VE2)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Zusatzböden 1000 x 400 mm für CLIP-Set, verzinkt (VE2)
Zusatzböden 1000 x 400 mm für CLIP-Set, verzinkt (VE2)
Zusatzböden 1000 x 400 mm für CLIP-Set, verzinkt (VE2)
Zusatzböden 1000 x 400 mm für CLIP-Set, verzinkt (VE2)
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4026212268669
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4026212268669
EAN/GTIN:
     4026212268669
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Steckregal META CLIP SET 150, Tiefe 400 mm - Verzinkte Ausführung - Schnelle schraubenlose Montage - Mit 4 Fachböden, inklusive Fachbodenträgern - Fix und fertig verpackte Einheiten (Grund- und Anbaueinheit) Planmaße Grundregal: Nennlänge +56 mm, Nenntiefe +36 mm Planmaße Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe +36 mm Hinweis: Rahmen vormontiert.- Breite 1000 mm - Höhe 40 mm - Bezeichnung Zusatzboden - Tiefe 400 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
40 mm
Bezeichnung:
Zusatzboden
Tiefe:
400 mm
... > Lager > Regale > Steckregale
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, meta fachboden für steckregal, fachboden für steckregal, fachboden stahl, Fachboden Steckregal, Fachbodenregal Abdeckboden, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Steck-Regal, Steckregal, Steckregal Abdeckboden, Zusatzböden
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 25,45*
€ 32,93*
2 Tage
3
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 25,54*
€ 33,09*
4 Tage
3
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 26,23*
€ 34,01*
6 Tage
3
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 26,70*
€ 34,95*
Lager 284
1
pro Paar
€ 4,80*
ab € 35,01*
€ 44,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,54*
€ 53,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,35*
€ 51,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,60*
€ 50,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,74*
€ 48,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,49*
€ 45,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,01*
€ 41,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
META
200184117
ab € 57,94*
Ähnlich
META
200184118
ab € 68,11*
Ähnlich
META
200184119
ab € 73,03*
Ähnlich
META
200176695
ab € 24,13*
Ähnlich
META
20096363
ab € 26,87*
Ähnlich
META
20096364
ab € 30,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.