Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1000xT400mm Trgf.150kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal 2St./VE META


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000452932
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20096362
EAN/GTIN:
     4026212268669
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt, für Steckregale · Höhenverstellung im 25-mm Raster · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Marke:
META
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
36 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 25,24*
€ 33,21*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 25,44*
€ 33,38*
25 Tage
nicht lagernd
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 25,55*
€ 34,87*
37 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 26,68*
€ 35,43*
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 26,72*
€ 36,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,21*
€ 39,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,70*
€ 37,72
pro Paar
ab 3 Paar
€ 31,68*
€ 37,70
pro Paar
ab 4 Paar
€ 31,67*
€ 37,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,84*
€ 36,70
pro Paar
ab 6 Paar
€ 30,82*
€ 36,68
pro Paar
ab 7 Paar
€ 30,81*
€ 36,66
pro Paar
ab 8 Paar
€ 30,80*
€ 36,65
pro Paar
ab 9 Paar
€ 30,79*
€ 36,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,38*
€ 34,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,82*
€ 33,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,24*
€ 30,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
META
200184117
ab € 51,82*
Ähnlich
META
200184118
ab € 60,84*
Ähnlich
META
200184119
ab € 65,31*
Ähnlich
META
200176695
ab € 21,71*
Ähnlich
META
20096363
ab € 25,07*
Ähnlich
META
20096364
ab € 27,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.