| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4025888129144 Herst.-Nr.: DVE4025888129144 EAN/GTIN: 4025888129144 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Pilotenjacke »Roland«, gelb - Wasserdicht, winddicht - Kapuze im Fleece-Kragen - Ärmel abnehmbar - Ärmeltasche, zwei Brusttaschen mit Patte - Stifttaschen und Handytasche - Zwei Seiten- und eine Innentasche - Ärmelbund mit Klettverschluss verstellbar Material: Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet Futter: 100 % Polyester Wattierung: 100 % Polyester Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343, Klasse 3/1, EN ISO 13688- Größe XXXL Weitere Informationen: | | Größe: | XXXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gelb 3xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Arbeitsschutz, Blouson, Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Jacke, Jacken, Pilotenjacken, Safestyle, Schutzjacke, Schutzjacken, Wanschutz-Pilotenjacke, Warnpilotenjacke, Warnschutzfleecejacke, Warschutzjacke, Wendepi |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,93* | € 25,86* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,48* | € 39,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,3224* | € 41,9324* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,55* | € 42,35* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 32,94* | € 42,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|