Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 200 mm LG.K schwer verz Alu-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 200 mm LG.K schwer verz Alu-Felge
Lenkrolle 200 mm LG.K schwer verz Alu-Felge
Lenkrolle 200 mm LG.K schwer verz Alu-Felge
Lenkrolle 200 mm LG.K schwer verz Alu-Felge
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885094355
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     DVE4021885094355
EAN/GTIN:
     4021885094355
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle - Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, schwere Ausführung. - Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A - Radkörper: Aluminium, Kugellager- h 105 x 75 mm - a 200 mm - c 50 mm - e 255 mm - g 138 x 110 mm - k 11 mm - f 600 kg
Weitere Informationen:
h:
105 x 75 mm
a:
200 mm
c:
50 mm
e:
255 mm
g:
138 x 110 mm
k:
11 mm
f:
600 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Lenkrollen, Polyamid-Räder, Rollen, Räder, Schwerlastrollen, und
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 42,16*
€ 53,27*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 43,77*
€ 53,76*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 43,85*
€ 53,81*
5 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 43,93*
€ 54,12*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 48,47*
€ 59,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B90.200
ab € 20,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.