Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900011653, Lenkrolle 200mm N100.B90 Platte,Polyure Guss,KL N100.B90.203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-661044
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N100.B90.203
EAN/GTIN:
     4021885094355
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900011653, Lenkrolle ohne Feststeller (Schwerlastrollen), Aluminiumfelge Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: schwere Ausführung, verzinkt-chromatiert Rad: , Lauffläche: Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A , Radkörper: Aluminium , Lager: Kugellager, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3701 GRAMM
Rad-Ø:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Bauhöhe:
255 mm
LxB Plattenabmessung:
138x110 mm
Lochabstand Plattenabmessung:
105x75 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
11 mm
Herstellerartikelnummer:
N100.B90.203
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 00011653, LENKROLLE, 1710003400, 4021885094355, 1450874, 1511869, N100.B90.203, 1067698
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 42,16*
€ 53,27*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 43,34*
€ 53,33*
2 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 43,85*
€ 53,81*
Lager 260
3
1
€ 4,95*
ab € 43,93*
€ 54,12*
2 Tage
11
2
Frei Haus
ab € 43,80*
€ 56,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B90.200
ab € 20,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.