Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad 400 mm Gummi / Stahl LG.R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftrad 400 mm Gummi / Stahl LG.R
Luftrad 400 mm Gummi / Stahl LG.R
Luftrad 400 mm Gummi / Stahl LG.R
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885009847
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     DVE4021885009847
EAN/GTIN:
     4021885009847
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Gummirolle
Luftrad mit Rollenlager-Radkörper Stahlfelge,verzinkt/lackiert Lauffläche: Gummi schwarz- Ausführung NL 90 mm, Bohrung 25 mm - Breite 100 mm - Ø 400 mm - Nr. C 90 404 - Profil Rille - Belastbarkeit 200 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
NL 90 mm, Bohrung 25 mm
Breite:
100 mm
Ø:
400 mm
Nr.:
C 90 404
Profil:
Rille
Belastbarkeit:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, gummirolle, vollgummirad traglast 200 kg, Luftreifen, Lufträder, Rollen, Räder, und, Zubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,20*
€ 21,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,17*
€ 21,42*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,82*
€ 23,36*
7 Tage
1
€ 4,30*
ab € 17,15*
€ 23,61*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 19,48*
€ 25,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
D50.400
ab € 5,03*
Zubehör
k.A.
D55.400
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.