Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad D10, 200 mm Kunststoff-Felge, Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftrad D10, 200 mm Kunststoff-Felge, Gleitlager
Luftrad D10, 200 mm Kunststoff-Felge, Gleitlager
Luftrad D10, 200 mm Kunststoff-Felge, Gleitlager
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885004941
Hersteller:
     E-TOP
Herst.-Nr.:
     DVE4021885004941
EAN/GTIN:
     4021885004941
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Luftrad mit Gleitlager Lauffläche: Gummi schwarz Radkörper: Kunststoff- Ausführung NL 58 mm, Bohrung 20 mm - Breite 50 mm - Ø 200 mm - Nr. D 10 200 - Profil Rille - Belastbarkeit 80 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
NL 58 mm, Bohrung 20 mm
Breite:
50 mm
Ø:
200 mm
Nr.:
D 10 200
Profil:
Rille
Belastbarkeit:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkarrenrad, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummirad durchmesser 200mm, gummirolle, Luftreifen, Lufträder, Rollen, Räder, und, Zubehör
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
10
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 8,51*
3 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 7,00*
€ 9,20*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 9,22*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 7,10*
€ 9,32*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,75*
€ 11,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
D50.200
ab € 3,69*
Zubehör
k.A.
D55.200
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.