| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4021885004927 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4021885004927 EAN/GTIN: 4021885004927 |
| |
|
| | |
| Luftrad mit Rollenlager-Radkörper Stahlfelge,verzinkt/lackiert Lauffläche: Gummi schwarz- Ausführung NL 75 mm, Bohrung 25 mm - Breite 100 mm - Ø 400 mm - Nr. C 90 402 - Profil Rille - Belastbarkeit 200 kg Weitere Informationen: | | Ausführung: | NL 75 mm, Bohrung 25 mm | Breite: | 100 mm | Ø: | 400 mm | Nr.: | C 90 402 | Profil: | Rille | Belastbarkeit: | 200 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, gummirolle, vollgummirad traglast 200 kg, Lufträder, mit, Rollenlager-Radkörper, Schwerlastrollen, Stahl, und, verzinkt, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,70* | € 19,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,84* | € 21,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,76* | € 22,34* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,70* | € 24,56* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 25,82* | € 34,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|