Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad D15 266, 260 mm Kunststofffelge, Rollenkorbl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftrad D15 266, 260 mm Kunststofffelge, Rollenkorbl
Luftrad D15 266, 260 mm Kunststofffelge, Rollenkorbl
Luftrad D15 266, 260 mm Kunststofffelge, Rollenkorbl
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885004873
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4021885004873
EAN/GTIN:
     4021885004873
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Luftrad mit Rollenlager-Radkörper Kunststoff Lauffläche: Gummi schwarz- Ausführung NL 75 mm, Bohrung 20 mm - Breite 85 mm - Ø 260 mm - Nr. D 15 266 - Profil Stolle - Belastbarkeit 120 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
NL 75 mm, Bohrung 20 mm
Breite:
85 mm
Ø:
260 mm
Nr.:
D 15 266
Profil:
Stolle
Belastbarkeit:
120 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkarrenrad, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummiräder 260 mm durchmesser, gummirolle, Luftreifen, Lufträder, Rollen, Räder, und, Zubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 9,80*
3 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 7,85*
€ 10,76*
2 Tage
40
1
€ 7,90*
ab € 7,95*
€ 10,90*
1
€ 5,90*
ab € 7,77*
€ 11,54*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 9,78*
€ 13,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
D50.261
ab € 3,65*
Zubehör
k.A.
D55.260
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.