Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad D10 261 260 mm Kunststofffelge, Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftrad D10 261 260 mm Kunststofffelge, Gleitlager
Luftrad D10 261 260 mm Kunststofffelge, Gleitlager
Luftrad D10 261 260 mm Kunststofffelge, Gleitlager
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885004866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4021885004866
EAN/GTIN:
     4021885004866
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Gummirolle
Luftrad mit Gleitlager Lauffläche: Gummi schwarz Radkörper: Kunststoff- Ausführung NL 75 mm, Bohrung 20 mm - Breite 85 mm - Ø 260 mm - Nr. D 10 261 - Profil Stolle - Belastbarkeit 100 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
NL 75 mm, Bohrung 20 mm
Breite:
85 mm
Ø:
260 mm
Nr.:
D 10 261
Profil:
Stolle
Belastbarkeit:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummiräder 260 mm durchmesser, gummirolle, Gleitlager, Lufträder, mit, Schwerlastrollen, und, Zubehör
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 10,02*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 10,09*
1 Tag
55
1
€ 5,45*
ab € 9,47*
€ 12,92*
3 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 9,39*
€ 12,92*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 13,26*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
D50.261
ab € 3,64*
Zubehör
k.A.
D55.260
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.