Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMSplus-F 7,5 x 80/25/ 45 T-40 zn-bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MMSplus-F 7,5 x 80/25/ 45 T-40 zn-bl
MMSplus-F 7,5 x 80/25/ 45 T-40 zn-bl
MMSplus-F 7,5 x 80/25/ 45 T-40 zn-bl
MMSplus-F 7,5 x 80/25/ 45 T-40 zn-bl
MMSplus-F 7,5 x 80/25/ 45 T-40 zn-bl
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4019787485159
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     DVE4019787485159
EAN/GTIN:
     4019787485159
Suchbegriffe:
Betonschraube
Schraubanker
schraubanker 7,5x80
betonschraube 7,5 x 92,0
HECO-MULTI-MONTI®-plus Schraubanker, Senkkopf (MMS-plus F) - Stahl, gehärtet - Galvanisch verzinkt, blau - Senkkopf mit T-Drive-Antrieb - Verzahnte Funktionsspitze für optimale Hinterschneidung im Untergrund - Optimiertes Betongewinde mit mehr Wirkfläche - Zusätzliche Lastklasse pro Durchmesser - Verbesserte Montagesicherheit - Maschinell setzbar - Sofort belastbar - ETA-15/0784- Abmessung 7,5 x 80 mm - Kopf-Ø 15,5 mm - Bohrtiefe 65 mm - Bohr-Ø 6 mm - Antrieb T 40 - Klemmstärke 25/45 mm - Setztiefe 55 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
7,5 x 80 mm
Kopf-Ø:
15,5 mm
Bohrtiefe:
65 mm
Bohr-Ø:
6 mm
Antrieb T:
40
Klemmstärke:
25/45 mm
Setztiefe:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: heco betonschraube, -MMS-plus, Dübeltechnik, Gewinde T-Stück, HECO-Dübeltechnik, HECO-MMSplus-F, Heizungs Gewinde T-Stück, MMSplus-F, MULTI-MONTI®-plus, Senkkopf, Wasser Gewinde T-Stück
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
550
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3465*
€ 0,5039*
1 Tag
750
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,51*
8 Tage
600
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3975*
€ 0,5275*
6 Tage
750
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3991*
€ 0,5291*
Lager 284
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,4486*
€ 0,5686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5686*
€ 0,67663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5386*
€ 0,64093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5086*
€ 0,60523
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4486*
€ 0,53383
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 56,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05057667001
ab € 3,73*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
Zubehör
k.A.
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.