Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMSplus-F 7,5 x 60/ 5/ 25 T-40 zn-bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MMSplus-F 7,5 x 60/ 5/ 25 T-40 zn-bl
MMSplus-F 7,5 x 60/ 5/ 25 T-40 zn-bl
MMSplus-F 7,5 x 60/ 5/ 25 T-40 zn-bl
MMSplus-F 7,5 x 60/ 5/ 25 T-40 zn-bl
MMSplus-F 7,5 x 60/ 5/ 25 T-40 zn-bl
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4019787485111
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     DVE4019787485111
EAN/GTIN:
     4019787485111
Suchbegriffe:
Betonschraube
Schraubanker
schraubanker 7,5x60
betonschraube 7,5 x 92,0
HECO-MULTI-MONTI®-plus Schraubanker, Senkkopf (MMS-plus F) - Stahl, gehärtet - Galvanisch verzinkt, blau - Senkkopf mit T-Drive-Antrieb - Verzahnte Funktionsspitze für optimale Hinterschneidung im Untergrund - Optimiertes Betongewinde mit mehr Wirkfläche - Zusätzliche Lastklasse pro Durchmesser - Verbesserte Montagesicherheit - Maschinell setzbar - Sofort belastbar - ETA-15/0784- Abmessung 7,5 x 60 mm - Kopf-Ø 15,5 mm - Bohrtiefe 65 mm - Bohr-Ø 6 mm - Antrieb T 40 - Klemmstärke 5/25 mm - Setztiefe 55 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
7,5 x 60 mm
Kopf-Ø:
15,5 mm
Bohrtiefe:
65 mm
Bohr-Ø:
6 mm
Antrieb T:
40
Klemmstärke:
5/25 mm
Setztiefe:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: heco betonschraube, -MMS-plus, Dübeltechnik, Gewinde T-Stück, HECO-Dübeltechnik, HECO-MMSplus-F, Heizungs Gewinde T-Stück, MMSplus-F, MULTI-MONTI®-plus, Senkkopf, Wasser Gewinde T-Stück
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
700
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,25*
€ 0,33*
3 Tage
550
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2267*
€ 0,3308*
9 Tage
550
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2575*
€ 0,3375*
7 Tage
700
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2606*
€ 0,3406*
Lager 284
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,2924*
€ 0,3824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3824*
€ 0,45506
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3624*
€ 0,43126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3524*
€ 0,41936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3424*
€ 0,40746
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2924*
€ 0,34796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05057667001
ab € 3,76*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
Zubehör
k.A.
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.