Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl Visit10 mit Polster, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besucherstuhl Visit10 mit Polster, schwarz
Besucherstuhl Visit10 mit Polster, schwarz
Besucherstuhl Visit10 mit Polster, schwarz
Besucherstuhl Visit10 mit Polster, schwarz
Besucherstuhl Visit10 mit Polster, schwarz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4014296316178
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4014296316178
EAN/GTIN:
     4014296316178
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl Visit 10 - Eleganter Besucherstuhl mit Vierfußgestell und Kunststoffbodengleiter - Ergonomischer Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante - Stapelbar: 2 Stück pro Stapel - Made in Germany Einsatzbereich: - Im Empfang - Bei Besprechungen - Bei Veranstaltungen Lieferung: Karton mit 2 Stück. Armlehnen optional lieferbar.- Gesamthöhe 830 mm - Gesamtbreite 480 mm - Gesamttiefe 560 mm
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamtbreite:
480 mm
Gesamttiefe:
560 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,27*
€ 113,52*
10 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,45*
€ 114,65*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,35*
€ 115,32*
4 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 35,99*
ab € 97,74*
€ 119,10*
Lager 284
2
pro Stück
€ 4,80*
ab € 110,91*
€ 134,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 268,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.