| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4013648008648 Herst.-Nr.: DVE4013648008648 EAN/GTIN: 4013648008648 |
| |
|
| | |
| Bahia-Elastonbesen mit Stiel - Straßenbesen Sattel - Hochwertige Materialmischung - Profi-Qualität - Mit Brennstempel - Inklusive Gerätestiel 1400 x 28 mm für kräftigere Beanspruchung- Stiellänge 1400 mm Weitere Informationen: | | Stiellänge: | 1400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, straßenbesen elaston 40cm, baubesen, baubesen elaston, -, Bahia, Bahia-Elastonbesen, Baugeräte, Besen, mit, Stiel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,84* | € 22,22* | | | | | 4 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 15,88* | € 22,23* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 16,12* | € 22,44* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 16,11* | € 22,44* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,78* | € 30,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|