| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012789723809 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4012789723809 EAN/GTIN: 4012789723809 |
| |
|
| | |
| Befestigungs-Set M6 für Schutz-Wechsel-Garnituren mit Schnellstift Aus Eisen, 8 mm HOPPE-FDW-Vollstift (bei 10 mm abgesetzer FDW-Vollstift 10 mm auf 8 mm), Unterlegscheibe, Gewindeschrauben M6 nach DIN 965 10.9 mit Kreuzschlitz-Senkkopf, Montage-Hülse, Demontage-Schlüssel, für Schutz-Wechsel-Garnituren, außen mit Knopf 61G, (E/M)86G ES1 (SK2) aus Aluminium, Edelstahl und Messing mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung und verdeckter Verschraubung bzw. mit den Innenschildern (E/M)3310 und 2210.- Abmessung 8 x 105 mm - Lief.-Art.-Nr. 3692954 - für Türstärke 62-67 mm - Schraubenlänge M6 x 75 mm Weitere Informationen: | | Abmessung: | 8 x 105 mm | Lief.-Art.-Nr.: | 3692954 | für Türstärke: | 62-67 mm | Schraubenlänge: | M6 x 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: befestigungszubehör für türgriffe hoppe, befestigungssets für drückergarnituren, wechselgarnitur vierkant 8mm, -Stifte, Befestigungs-Set, Befestigungs-Sets, etc-, für, mit, Schnellstift, Schutz-Wechsel-Garnituren, Türbeschläge, Zubehör, ZubehörBS-SCHUTZ-GRT |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,36* | € 4,98* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,39* | € 5,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,92* | € 5,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,96* | € 5,74* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,27* | € 7,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|