Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bef-set.D/D Schnellstift 2210/3310 Drückerschutzgarnituren 8x160mm 77-82mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000209207
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3689165
EAN/GTIN:
     4012789717587
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
HOPPE-Befestigungs-Set: Gewindeschrauben M6 nach DIN 965-10.9 mit Kreuzschlitz-Senkkopf, HOPPE-Vollstift und Demontage-Schlüssel · für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren ES1/ES2 (SK2/SK3) mit HOPPE-Schnellstift und den Schildern (E)2210, (E/M)3310 · verdeckte Befestigung
Weitere Informationen:
Vierkant:
8 x 160 mm
Türstärke:
77-82 mm
Oberfläche:
verzinkt
Schrauben:
M6 x 90
passend für:
Drückerschutzgarnituren
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Befestigungssets, Schutzvierkant
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 3,50*
€ 5,48*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 3,52*
€ 5,56*
1 Tag
1
€ 7,99*
ab € 4,07*
€ 6,28*
4 Tage
1
€ 8,90*
ab € 4,215*
€ 6,475*
4 Tage
1
€ 7,99*
ab € 4,40*
€ 6,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3692954
ab € 3,37*
Ähnlich
Hoppe
3693404
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.