| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012789689549 Herst.-Nr.: DVE4012789689549 EAN/GTIN: 4012789689549 |
| |
|
| | |
| Schutzbeschlag, Serie Paris 86G/3332ZA/3310/138L HOPPE-Aluminium-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257, Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild, außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar), Zylinder-Abdeckung aus gehärtetem Stahl für vorstehende Zylinderlänge 10–18 mm, innen: loser Türgriff, HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm), hochfeste, verdeckte Verschraubung. Die Stärke der Innenschilder wurde von 8 mm auf 10 mm geändert. Mit Rückholfeder rechts/links verwendbar.- Ausführung Wechselgarnitur 92/10 mm für Haustüren, PZ, F4 - Lief.-Art.-Nr. 3666115 - für Türstärke 67-72 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wechselgarnitur 92/10 mm für Haustüren, PZ, F4 | Lief.-Art.-Nr.: | 3666115 | für Türstärke: | 67-72 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,52* | € 93,87* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 73,67* | € 93,96* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 79,46* | € 100,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,68* | € 109,30* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 100,29* | € 125,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|