Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur Ams.1400/3331/3310 Alu.F1 92mm 67-77mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000209119
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3663299
EAN/GTIN:
     4012789685466
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
für Abschlusstüren · geprüft nach DIN 18257 · Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild · mit Rückholfeder-Paket · mit Schnellstift-Verbindung · hochfeste, verdeckte Verschraubung · Lochung PZ · DIN links / rechts · einschließlich Befestigungsmaterial · Widerstandsklasse ES 1Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 54mm· Länge: 250mm· Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung· Schildstärke: 12 mm· Ergänzung: abgesetzter Vierkant
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Entfernung:
92 mm
für Türstärke:
67-77 mm
Vierkant:
8/10 mm
Farb-Nr.:
F1
Modell:
Amsterdam 1400/3331/3310
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Widerstandsklasse:
ES 1
Zylinderabdeckung:
ohne ZA
Norm:
DIN 18257
Lochung:
PZ
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
5
€ 5,99*
ab € 45,54*
€ 59,77*
3 Tage
7
€ 4,99*
ab € 44,97*
€ 59,84*
1 Tag
7
€ 7,99*
ab € 52,10*
€ 67,60*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 53,34*
€ 69,36*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 54,621*
€ 70,951*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3688824
ab € 4,26*
Zubehör
Hoppe
3688832
ab € 6,02*
Zubehör
Hoppe
3688841
ab € 6,37*
Zubehör
Hoppe
3688859
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.