| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012789685466 Herst.-Nr.: DVE4012789685466 EAN/GTIN: 4012789685466 |
| |
|
| | |
| Schutzbeschlag, Serie Amsterdam 86G/3331/3310/1400 HOPPE-Aluminium-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257, Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild, außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar), innen: loser Türgriff, HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante (10 mm), hochfeste, verdeckte Verschraubung. Die Stärke der Innenschilder wurde von 8 mm auf 10 mm geändert. Mit Rückholfeder rechts/links verwendbar.- Ausführung Türgriffgarnitur 92/10 mm für Haustüren, PZ, F1 - Lief.-Art.-Nr. 3663299 - für Türstärke 67-72 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Türgriffgarnitur 92/10 mm für Haustüren, PZ, F1 | Lief.-Art.-Nr.: | 3663299 | für Türstärke: | 67-72 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil 8 mm alu, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, 86G/3331/3310/1400, Amsterdam, Hoppe, Serie, SiGrt1400/3331/3310 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,92* | € 59,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 45,32* | € 59,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,99* | ab € 51,79* | € 67,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 53,19* | € 69,20* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 71,25* | € 90,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|