Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR 02 PZW FK 24/30-92-08 kantig EST 001, 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR 02 PZW FK 24/30-92-08 kantig EST 001, 21 mm
RR 02 PZW FK 24/30-92-08 kantig EST 001, 21 mm
RR 02 PZW FK 24/30-92-08 kantig EST 001, 21 mm
RR 02 PZW FK 24/30-92-08 kantig EST 001, 21 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4012432600679
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     DVE4012432600679
EAN/GTIN:
     4012432600679
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Riegel-Rohrrahmenschloss
Rohrrahmen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss Serie 02 Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Klasse 3, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel (PZW), Entfernung 92 mm, Riegelausschluss 21 mm, 1-tourig, Falle und Riegel vernickelt, Falle umlegbar rechts/links verwendbar, Schlosskasten oben und unten geschlossen, verzinkt, mit 8-mm-Klemmnuss, mit Späneschutzhülsen, mit durchgehenden Beschlagsbohrungen ober-/unterhalb der Schlossnuss, Stulp 24 x 245 mm, kantig, Edelstahl fein geschliffen.- Dorn 30 mm
Weitere Informationen:
Dorn:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss, Rohrrahmenschloss, einsteck-riegelschloss stulp 24 x 235mm, einsteck riegelschloss, Riegelausschluss, Rohrrahmenschlösser, RR, Serie, SSF
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 15,82*
€ 20,84*
1 Tag
24
1
€ 5,45*
ab € 15,94*
€ 20,94*
1 Tag
24
4
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 22,51*
5 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 17,37*
€ 22,78*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 27,37*
€ 35,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100031
ab € 13,77*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100007
ab € 14,76*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100018
ab € 15,80*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100008
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.