Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Einsteckschl.PZW 24/30/92/8mm DIN L/R VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3324024253
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     100027
EAN/GTIN:
     4012432600679
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Riegel-Rohrrahmenschloss
Rohrrahmen-Riegelschloss
Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem Riegel · Riegelausschluss 21 mm · DIN links und rechts verwendbar · Anschlagrichtung umstellbar · vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel · Entfernung 92 mm · 8 mm Klemmnuss · Falle und Riegel vernickelt · Stulp auf Mitte · Stulplänge 245 mm · käntig · Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhandenWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: Metall· Stulpbreite: 24mm· Wechsel: mit Wechsel· Lochung: PZW
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Dornmaß:
30 mm
Stulpausführung:
käntig
Stulplänge:
245 mm
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
8 mm
Stulp:
Edelstahl
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Hinterdornmaß:
15 mm
Drückernuss:
Klemmnuss
Norm:
18251
Schlosskasten:
oben und unten geschlossen
Schlossriegel:
1-tourig
Riegelausschluss:
21 mm
Falle:
Metall
Klasse:
3
Marke:
SSF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss, Rohrrahmenschloss, einsteck-riegelschloss stulp 24 x 235mm, einsteck riegelschloss, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Rohrrahmen-Einsteckschloss, Rohrrahmen-Einsteckschlösser
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 5,50*
ab € 15,84*
€ 21,09*
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 15,91*
€ 21,16*
1 Tag
9
1
€ 5,59*
ab € 16,03*
€ 21,25*
1 Tag
12
4
Frei Haus
ab € 15,92*
€ 22,65*
5 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 17,47*
€ 23,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100031
ab € 13,77*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100007
ab € 14,76*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100018
ab € 15,77*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100008
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.