Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrotacker J 165 EAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrotacker J 165 EAD
Elektrotacker J 165 EAD
Elektrotacker J 165 EAD
Elektrotacker J 165 EAD
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4009729014547
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     DVE4009729014547
EAN/GTIN:
     4009729014547
Suchbegriffe:
Elektro-Tacker
Elektrotacker
Handtacker
elektrotacker novus
Elektrotacker J-165 EAD - Sehr rückschlagarm - Mit Nachschlagfunktion und Schlagkrafteinstellung - Klammernsichtfenster und integrierter Klammernschieber - Zum professionellen Polstern, Isolieren und Vertäfeln mit Krallen - Für Feindrahtklammern 8-20 mm, Flachdrahtklammern 8-18 mm, Nägel 16-19 mm- Nagellänge max. 19 mm - Klammerlänge min. 8 mm - Klammerlänge max. 20 mm - Nagellänge min. 16 mm
Weitere Informationen:
Nagellänge max.:
19 mm
Klammerlänge min.:
8 mm
Klammerlänge max.:
20 mm
Nagellänge min.:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: elektro tacker, Elektrohefter, Elektroheftgerät, Novus
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 4,90*
ab € 102,14*
€ 122,67*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 104,20*
€ 125,35*
5 Tage
31
Frei Haus
ab € 102,70*
€ 126,24*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 100,79*
€ 126,51*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 135,51*
€ 162,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
042-0518
ab € 6,92*
Zubehör
Novus
042-0516
ab € 4,31*
Zubehör
Novus
042-0517
ab € 5,56*
Zubehör
Novus
042-0378
ab € 2,03*
Zubehör
Novus
042-0357
ab € 2,35*
Zubehör
Novus
042-0358
ab € 2,25*
Zubehör
Novus
042-0359
ab € 2,46*
Zubehör
Novus
042-0356
ab € 4,12*
Zubehör
Novus
042-0413
ab € 3,46*
Zubehör
Novus
042-0376
ab € 1,67*
Zubehör
Novus
042-0377
ab € 1,84*
Zubehör
Novus
042-0375
ab € 2,74*
Zubehör
Novus
044-0063
ab € 4,07*
Zubehör
Steinel
042-0360
ab € 2,94*
Zubehör
Novus Office
105110400
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.