| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4008224186407 Herst.-Nr.: DVE4008224186407 EAN/GTIN: 4008224186407 |
| |
|
| | |
| Schutzkontaktsteckdose Aufputz 2-polig, 16 A, 250 V. Lose in Kartonverpackung.- Farbe arktis-weiß - Ausführung 1-fach Weitere Informationen: | | Farbe: | arktis-weiß | Ausführung: | 1-fach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose aufputz weiß, schuko-steckdose aufputz, schuko-steckdose, Schuko-Steckdosen, Schukosteckdose, Schukosteckdosen, Schutzkontaktsteckdosen, Steckdose, Steckdosen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,40* | € 3,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,37* | € 3,51* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,37* | € 3,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,40* | € 3,55* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,68* | € 3,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|