| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-142064 Herst.-Nr.: 4008224186407 EAN/GTIN: 4008224186407 |
| |
|
| | |
| Schutzkontaktsteckdose Aufputz • 2-polig, 16 A, 250 V Lieferung: Lose in Kartonverpackung. Weitere Informationen: | | Farbe: | arktis-weiß | Ausführung: | 1-fach | Marke: | Kopp |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose, 4008224186407, 1-fach-Steckdose, Aufputz-Steckdose, Schukosteckdose, Schukosteckdosen, Schuko-Steckdosen, Schutzkontaktsteckdosen, Steckdose, Steckdosen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,40* | € 3,34* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,34* | € 3,42* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,38* | € 3,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,40* | € 3,49* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,48* | € 3,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|