Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM KUD 1009 INOX 6 mm 10 x 9,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HM KUD 1009 INOX 6 mm 10 x 9,0 mm
Frässtift HM KUD 1009 INOX 6 mm 10 x 9,0 mm
Frässtift HM KUD 1009 INOX 6 mm 10 x 9,0 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007220952276
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21112782
EAN/GTIN:
     4007220952276
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift mit 6-mm-Schaft, Kugelform KUD, Zahnung INOX- Gesamtlänge 49 mm - Kopf-Ø 10 mm - Kopflänge 9 mm - Form KUD 1009
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
49 mm
Kopf-Ø:
10 mm
Kopflänge:
9 mm
Form:
KUD 1009
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, frässtift kugelform schaft 6, frässtift kugelform, pferd kugelfrässtift, Fraessstift, fraeßstift, Frässstift, Frässt, FrässtiftHM, Fräßstift, Hartmetall-Frässtift, Hartmetallfrässtift, Pferd
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
€ 5,00*
ab € 21,40*
€ 29,45*
6 Tage
6
€ 4,79*
ab € 22,25*
€ 29,48*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 22,08*
€ 29,52*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 22,52*
€ 29,98*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 28,40*
€ 37,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.