Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4007220471470 Herst.-Nr.: PCLS 7513/6 EAN/GTIN: 4007220471470 |
| |
|
| | |
| POLICLEAN®-Grobreinigungsscheibe PCLS - Reinigungsvlies - Normalbohrung 6 mm - Zum Entfernen von Lack, Zunder, Anlauffarben, Rost und Klebstoffresten - Einsatz mit Aufspannbolzen auf Geradschleifer, Bohrmaschine oder biegsamer Welle - INOX empfohlen - Stahl empfohlen - Kunststoff GFK empfohlen - Feinheitsgrad extragrob Weitere Informationen: | | INOX: | empfohlen | Stahl: | empfohlen | Kunststoff GFK: | empfohlen | Feinheitsgrad: | extragrob |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pferd schleifbockscheibe, schleifbockscheibe, Flächenschleifscheibe, Flächenschleifscheiben, Fächerschleifscheibe, Fächerschleifscheiben, Pferd, Policlean, Policlean-Scheibe, QR4026717, Scheibe, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Werkzeug, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,00* | ab € 2,39* | € 3,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,38* | € 3,36* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,52* | € 3,38* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,39* | € 3,39* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,21* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|